{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Série | NOVOFLEX-B | |
Matériau garnissage | Carbure de silicium | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Grain | 120 | |
⌀ brosse D1 | 7 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Longueur de travail L3 | 40 mm | |
Pour ⌀ alésage | 6,1 mm - 6,5 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Type de produit | Brosse intérieure |
Codice articolo | 574490 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013349791528 | |
Codice del produttore | 9918036307 |