Spazzola per tubi filo in acciaio 0,20 mm, ⌀ Spazzola D1: 20mm

Codice art.: 574485 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 20 mm
⌀ Codolo Ds 3,8 mm
Spessore setole 0,2 mm
Lunghezza di lavoro L3 25 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574485 20
EAN / GTIN 4017359214480
Codice del produttore 56534200

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Filo di fine qualità, lunghezza complessiva 90 mm, lunghezza utile 25 mm.

Uso:

Spirale fino all’estremità del filo, ideale per fori ciechi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello