Spazzola per tubi microabrasiva (SiC) grana 320 6 mm

Codice art.: 574477 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 6 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Lunghezza di lavoro L3 65 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574477 6
EAN / GTIN 4017359208298
Codice del produttore 54320060

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Setole robuste in carburo di silicio (SiC) con grana 120 e 320, ⌀ Setole 0,60 mm, lunghezza complessiva 125 mm.

Uso:

Le spazzole in nylon abrasivo lavorano sia sulla punta sia sulle superfici laterali delle setole. Grazie allo scarico continuo di nuovo materiale abrasivo è garantita un’azione abrasiva uniforme. Per eseguire la sbavatura di fori (trasversali), intagli per o-ring, per pulire e levigare ugelli e piccoli fori idraulici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello