{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 120 | |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574440 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359138304 | |
Codice del produttore | 417842 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 70X10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 26.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 70X10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 15.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 70X10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 15.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Grana | 120 | 320 | 120 |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC | SiC |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |