Spazzola circolare con gambo Filo in INOX intrecciato 0,50 mm 75X10

Codice art.: 574405 75X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione filo INOX
    ⌀ Spazzola D1 75 mm
    Spessore setole 0,5 mm
    Larghezza utile L1 12 mm
    Lunghezza utile H1 15 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Trecce intrecciato verso sinistra
    Numero di trecce 18
    Numero massimo giri 25.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574405 75X10
    EAN / GTIN 4017359010839
    Codice del produttore 417398

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo di acciaio intrecciato, ⌀ codolo 6 mm.

    Uso:

    Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura. Per togliere la ruggine, disincrostare e per eseguire i lavori di sbavatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello