{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 75 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 12 mm | |
Lunghezza utile H1 | 15 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | intrecciato verso sinistra | |
Numero di trecce | 18 | |
Numero massimo giri | 25.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574400 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007266 | |
Codice del produttore | 417198 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in acciaio intrecciato 0,50 mm 75X10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
190 pezzi in magazzino
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 18 | 18 |
Larghezza utile L1 | 12 | 12 |
Lunghezza utile H1 | 15 | 15 |
Spessore setole | 0,5 | 0,5 |
Trecce | intrecciato verso sinistra | intrecciato verso sinistra |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 |