Spazzola circolare con gambo filo in ottone da 0,20 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 70X16mm

Codice art.: 574360 70X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo di ottone
⌀ Spazzola D1 70 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 16 mm
Lunghezza utile H1 19 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574360 70X16
EAN / GTIN 4067263934844
Codice del produttore 574360 70X16

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per lavori di sbavatura e spazzolatura difficili su metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello