{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 17 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574000 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007143 | |
Codice del produttore | 416163 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm 60X15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 15 mm | 15 mm |
Lunghezza utile H1 | 17 mm | 17 mm |
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | 60 mm |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Trecce | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |