Spazzole di pulizia speciali per sistema di cambio rapido ⌀ 75 mm 120

Codice art.: 573516 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
Colore bianco
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573516 120
EAN / GTIN 9009013051871
Codice del produttore 34570189

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.

Uso:

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro possibile. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
Utilizzo su levigatrici diritte e mini-smerigliatrici angolari con piattello a cambio rapido n. art. 554090 - 554094 (mandrino portapezzi ⌀ 6 mm o attacco M14).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello