{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 65 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a tazza |
Codice articolo | 573200 60 | |
EAN / GTIN | 4017359005781 | |
Codice del produttore | 421367 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola a tazza filo in INOX 0,30 mm, ⌀ Spazzola D1: 60mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF 15.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
6.05 CHF
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
9.20 CHF
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo in acciaio | filo INOX |
Spessore setole | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ Spazzola D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola a tazza | Spazzola a tazza | Spazzola a tazza |