Spazzola a tazza filo in acciaio 0,35 mm 80 mm

Codice art.: 573005 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 85 mm
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573005 80
EAN / GTIN 4067263906797
Codice del produttore 573005 80

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello