Spazzola a tazza intrecciatura alternata, filo in INOX da 0,50 mm 65XM14 mm

Codice art.: 572205 65XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo INOX
    ⌀ Spazzola D1 65 mm
    Filettatura M M14
    Spessore setole 0,5 mm
    Lunghezza utile H1 20 mm
    Trecce Intrecciatura alternata
    Anello di appoggio di sicurezza no
    Numero massimo giri 12.500 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 572205 65XM14
    EAN / GTIN 4017359380130
    Codice del produttore 482817WZ

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo liscio, intrecciato e incorporato nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.
    Intrecciatura alternata (destra / sinistra) per una maggiore aggressività dei lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l’impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.

    Uso:

    Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
    Con filettatura interna M14.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello