Spazzola circolare sottile diritta, filo in acciaio 0,50 mm 125X22 mm

Codice art.: 571400 125X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× ⌀ Foro d 1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 125 mm
⌀ Foro d1 22 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 6 mm
Lunghezza utile H1 26 mm
Numero di trecce 40
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571400 125X22
EAN / GTIN 4017359154212
Codice del produttore 47320140

Descrizione

Esecuzione:

Filo in acciaio liscio da 0,50 mm, struttura sottile, intrecciato e fissato saldamente nel corpo in acciaio. Elevata durata e silenziosità.

Uso:

Speciale per la lavorazione di cordoni di saldatura a U e a V,o per raccordi di condotte.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello