Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in INOX da 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 115X22mm

Codice art.: 571255 115X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 115 mm
⌀ Foro d1 22 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 14 mm
Lunghezza utile H1 24 mm
Numero di trecce 20
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571255 115X22
EAN / GTIN 4017359385845
Codice del produttore 472811WZ

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio 0,50 mm, intrecciata e fissatpo saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciatura alternata (destra / sinistra) per una maggiore aggressività dei lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l’impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.
Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in INOX da 0,50 mm, ⌀ Spazzole D<sub>1</sub>× ⌀ Foro d <sub>1</sub> / filettatura M: 115X22mm

Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in INOX da 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 115X22mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF  46.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  23.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di trecce 20 20
Larghezza utile L1 14 mm 14 mm
Materiale guarnizione Filo INOX filo INOX
Spessore setole 0,5 mm 0,5 mm
⌀ Spazzola D1 115 mm 115 mm
Numero massimo giri 12.500 min-1 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare Spazzola circolare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello