Spazzola circolare X-LOCK, filo in acciaio 0,50 mm 125X-LOCK mm

Codice art.: 571201 125X-LOCK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie X-LOCK
Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 125 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 12 mm
Lunghezza utile H1 28 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 24
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571201 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118764
Codice del produttore 4007220118764

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio 0,50 mm, intrecciata e fissatpo saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Con sistema di serraggio rapido X-LOCK per una sostituzione rapida e senza utensili della spazzola.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello