{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 178 mm | |
⌀ Foro d1 | 22 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 38 mm | |
Trecce | intrecciato verso sinistra | |
Numero di trecce | 32 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571200 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005095 | |
Codice del produttore | 475211 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 178X22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 16.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 32 | 38 |
Larghezza utile L1 | 14 mm | 14 mm |
Lunghezza utile H1 | 38 mm | 38 mm |
⌀ Spazzola D1 | 178 mm | 178 mm |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 22 mm | 22 mm |