Spazzola circolare per sbavatura filo in acciaio 0,35 mm 250X60 mm

Codice art.: 570500 250X60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo in acciaio
    ⌀ Spazzola D1 250 mm
    Larghezza spazzola 58 mm
    Spessore setole 0,35 mm
    Lunghezza utile H1 50 mm
    Macchina di propulsione Sbavatrice da tavolo
    Numero massimo giri 3.600 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 570500 250X60
    EAN / GTIN 4017359039052
    Codice del produttore 377053

    Descrizione

    Esecuzione:

    Foro dell'attacco 50,8 mm con cava doppia per chiavetta 13×7. Altri fori possibili.
    Filo in acciaio ondulato ad alta resistenza.

    Uso:

    Per tutte le smerigliatrici da banco standard. Elevata durata grazie al filo speciale.
    Ideale per la sbavatura di lamiere, profilati, tubi, raccordi, elementi in plastica e simili.

    Nota:

    Solo le punte agiscono sul pezzo. Una pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza necessaria e riduce la durata della spazzola.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello