{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | |
Larghezza spazzola | 15 mm | |
⌀ Foro d1 | 51 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Lunghezza utile H1 | 42 mm | |
Numero di trecce | 52 | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570325 250X15 | |
EAN / GTIN | 4017359178270 | |
Codice del produttore | 47721075 |