Spazzola circolare a 1 fila filo in acciaio 0,30 mm 100X12 mm

Codice art.: 570300 100X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo in acciaio
    ⌀ Spazzola D1 100 mm
    Larghezza spazzola 12 mm
    ⌀ Foro d1 12 mm
    ⌀ Foro, allargabile fino a 20 mm
    Spessore setole 0,3 mm
    Lunghezza utile H1 21 mm
    Numero massimo giri 8.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 570300 100X12
    EAN / GTIN 4017359099681
    Codice del produttore 320161

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzole a 1 fila con materiale della guarnizione ondulato.
    Esecuzione adatta per la pulizia dei vani per trucioli.

    Uso:

    Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc. Le spazzole a 1 fila possono essere montate allineate a formare rulli di larghezza variabile. Per l’impiego personalizzato su rettificatrici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello