Spazzola circolare con foro filo in ottone da 0,15 mm 120X30 mm

Codice art.: 570170 120X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Spazzola D1 120 mm
    Larghezza spazzola 25 mm
    ⌀ Foro d1 30 mm
    ⌀ Anello riduttore 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
    Lunghezza utile H1 33 mm
    Numero massimo giri 6.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 570170 120X30
    EAN / GTIN 4067263906506
    Codice del produttore 570170 120X30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Grande spessore, elevata precisione di concentricità radiale e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori di attacco grazie agli anelli di riduzione intercambiabili (in dotazione).

    Uso:

    Per la lavorazione di ottone, rame, metalli leggeri, ecc. Per operazioni di lucidatura, spazzolatura di precisione, ecc.
    Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole.
    Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello