Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,20 mm 150X30 mm

Codice art.: 570150 150X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 150 mm
Larghezza spazzola 26 mm
⌀ Foro d1 40 mm
⌀ Anello riduttore 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Lunghezza utile H1 33 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570150 150X30
EAN / GTIN 4017359077078
Codice del produttore 344143

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente incorporato nel corpo in acciaio. Grande spessore, elevata precisione di rotazione concentrica e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori d'attacco grazie agli anelli di riduzione intercambiabili (in dotazione).

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole.
Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello