Disco diamantato per troncatura PREMIUM*** ad alte prestazioni 125 mm

Codice art.: 569741 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Ottimizzato per il materiale: Pietra
  • Descrizione della forma: diritte
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo esecuzione diamantata
    Sigla materiale abrasivo D
    Ottimizzato per il materiale Pietra
    Forma 41
    Descrizione della forma diritte
    ⌀ Disco 125 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 569741 125
    EAN / GTIN 9003173018927
    Codice del produttore 34425401

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. ⌀ foro 22,23 mm.
    • Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.
    • Elevata durata, cambio del disco meno frequente.
    • Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.
    • Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.

    Esecuzione ad alte prestazioni con altezza rivestimento di 10 o 12 mm. Adatto per tutti i materiali da costruzione, durata elevata, antisurriscaldamento.

    Uso:

    Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

    Nota:

    • Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!
    • Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello