Disco in granulato di metallo duro 115 mm

Codice art.: 569610 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 63

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Granulato di metallo duro
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Platorello portante Disco in acciaio
Ottimizzato per il materiale Materie plastiche rinforzate in fibra; Pietra; Lastre di gessofibra; Gomma
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 63 m/s
Numero massimo giri 10.500 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Codice del produttore A58031153E0000081

Descrizione

Esecuzione:

Disco in acciaio con granulato di metallo duro saldato. Durate molto elevate e asportazione estremamente elevata; grana media.

Uso:

Smerigliatura, livellatura, adattamento di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro, blocchi di arenaria, pannelli di cartongesso, calcestruzzo poroso, gomma. Levigatura di residui cementizi del disarmo di calcestruzzo a vista.

Nota:

No metalli. Lavorare con poca pressione. Evitare urti da percussione. Numero di giri max 63 m/s (10500 min-1).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello