Mola compatta per sbavatura (SiC) 203X25X76 mm

Codice art.: 568731 203X25X76
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza × ⌀ Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • ⌀ Foro: 76

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di finezza fine
Grado durezza extra-duro
⌀ Disco 203 mm
Larghezza 25 mm
⌀ Foro 76 mm
Denominazione originale prodotto DB-WL
Esecuzione 9S fine
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568731 203X25X76
EAN / GTIN 50048011187643

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le mole compatte in tessuto creano una finitura uniforme, poiché la grana abrasiva attiva è sempre nuova. Nessuna modifica alla geometria dell’utensile, nessun segno di rettifica, lunga durata.

Uso:

Su smerigliatrici da banco o manuali con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1−2 e flangia di riduzione n. art. 568782. Dispositivo per ravvivatura mole adatto n. art. 568785.
Mola compatta per sbavatura in tessuto di fibra. Per rimuovere sbavature su pezzi stampati; per arrotondare gole cave e bordi senza formazione secondaria di bave.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello