Anello di tela abrasiva ⌀ 100×100 mm 180

Codice art.: 568538 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 180
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 100 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 320 mm
Denominazione originale prodotto 237AA
Denominazione grane 3M A100
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568538 180
EAN / GTIN 8718734418696

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
La struttura piramidale fine della superficie garantisce una finitura uniforme e la massima durata. Particolarmente indicata per la rettifica intermedia di lamiere in acciaio legato.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ Foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello