Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm, 337DC, Grana: 80

Codice art.: 568534 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 289 mm
Denominazione originale prodotto 337DC
Denominazione grane 3M A300
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Codice del produttore 7000067810

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Grana abrasiva incorporata in determinati quadri. Elevata densità della grana per la massima durata. Nessun intasamento attraverso i canali predefiniti. Qualità superficiale uniforme durante l’intera rettifica, anche con lamiere sottili.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello