{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Confronto granulometrico | 280 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto per la pulizia | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Rullo | 100 mm | |
Larghezza rullo | 100 mm | |
⌀ Foro | 19 mm | |
Velocità consigliata | 2.800 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto |
Codice articolo | 568477 280 | |
EAN / GTIN | 4062406288310 | |
Codice del produttore | 568477 280 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto (ZA), ⌀ 100×100 mm, Confronto granulometrico: 280
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 37.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 29.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
2
pezzi
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 34.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità consigliata | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Confronto granulometrico | 280 | 280 | 280 |
Sigla materiale abrasivo | ZA | A | A |
Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto per la pulizia | Tessuto per la pulizia | Tessuto per la pulizia |
Larghezza rullo | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto | Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto | Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto |