Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A)/tessuto (A), ⌀ 100×100 mm, Confronto granulometrico: 80CRS

Codice art.: 568473 80CRS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
Velocità consigliata 2.800 min-1
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568473 80CRS
EAN / GTIN 4045197924599
Codice del produttore 568473 80CRS

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni standard ⌀ 100×100 mm oppure esecuzione sottile ⌀ 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro dell'attacco ⌀ 19 mm con sede multipla.
Combinazione di tela abrasiva e tessuto.

Uso:

Risultato di rettifica analogo alla tela abrasiva 80/120, anche per eliminare i graffi o per ottenere una patina opacizzante.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di ⌀ 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello