Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A), ⌀ 100×100 mm, Grana: 80

Codice art.: 568465 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
Velocità consigliata 3.700 min-1
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568465 80
EAN / GTIN 4045197526670
Codice del produttore 568465 80

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo rispetto all’asse della spazzola rotativa. Dimensioni standard ⌀ 100×100 mm oppure esecuzione sottile ⌀ 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento ⌀ 19 mm con sede multipla.

Uso:

Per togliere la ruggine, disincrostare, sbavare e per rettifica longitudinale.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di ⌀ 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A), ⌀ 100×100 mm, Grana: 80

Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A), ⌀ 100×100 mm, Grana: 80

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  30.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  25.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 2  pezzi
CHF  21.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  38.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  54.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Velocità consigliata 3.700 min-1 3.700 min-1 3.700 min-1 3.700 min-1
Grana 80 80 80 80
Sigla materiale abrasivo A A A Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto Tessuto Tessuto Tessuto
⌀ Rullo 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Larghezza rullo 100 mm 50 mm 100 mm 100 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello