Spazzola per satinare nylon abrasivo 1,2 mm, SiC 80

Codice art.: 568436
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo con carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Spazzola D1 100 mm
Larghezza spazzola 70 mm
⌀ Foro 19 mm
Spessore setole 1,2 mm
Tipo di prodotto Spazzola per satinare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568436
EAN / GTIN 4017359204351
Codice del produttore 32382819

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dim. ⌀ 100×70 mm, ⌀ Foro 19 mm con cava doppia per chiavetta.
Setole di nylon grana 80 incorporate con carburo di silicio. Molto flessibile e adattabile. Adatte per sbavatura, pulizia e ravvivatura di superfici profilate.

Uso:

Su satinatrici con set di anelli distanziali n. art. 568439.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello