PU-Klettschleifteller DynaMaze, Außen-⌀: 150mm

Codice art.: 567872 150
copia
Prezzo per 1 Stück
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Außen-⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Material Polyurethan
Außen-⌀ 150 mm
Gewinde 5/16 Zoll
Multilochung si
maximale Drehzahl 13.000 min-1
Produktart Stützteller

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567872 150
copia
EAN / GTIN 616026222908
copia
Codice del produttore 22290
copia
Produttore Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Izvedba:

Brusni disk na čičak DynaMaze s prihvatom od 5/16 cola. Inovativni sustav izvlačenja omogućuje korištenje brusnih ploča na čičak sa svim uobičajenim uzorcima rupa.

Odgovara:

Disk s rupama: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello