Striscia abrasiva ABRANET® 240

Codice art.: 567840 240
(CHF 94.44 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRANET®
Sigla materiale abrasivo A
Grana 240
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza foglio abrasivo 70 mm
Lunghezza foglio abrasivo 125 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567840 240
EAN / GTIN 6416868527728
Codice del produttore 5414905025

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

Vantaggi:

  • Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
  • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
  • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
  • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

Uso:

Striscia a strappo ABRANET® per l’impiego su levigatrici orbitali o a mano con blocchetto manuale n. art. 567856.
Smerigliatura di vernici, stucco, primer, materie plastiche (rinforzate con fibre), leghe di alluminio e metalli non ferrosi nonché componenti di mobili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello