Mola abrasiva a rete 710W 220

Codice art.: 567814 220
Sconto
0.85 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
245 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 710W
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo ceramica
Grana 220
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Denominazione originale prodotto 710W
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567814 220
EAN / GTIN 4054596899834
Codice del produttore 7100251178

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.
La grana abrasiva Cubitron™ II dalla forma precisa, combinata con l’innovativo modello di rivestimento ondulato, garantisce capacità di asportazione e durata massime e una tendenza all’intasamento minima.

Vantaggi:

  • Rettifica senza polvere: ingombro di lavoro e impatto ambientali minimi.
  • Nessun intasamento della mola abrasiva (si evitano difetti superficiali, accumuli di polvere).
  • Garanzia di superfici migliori con consumo ridotto di materiale abrasivo.
  • Elevata efficacia − la capacità di asportazione aumenta notevolmente in base alla superficie.

Uso:

Ideale per applicazioni su materiali molto duri come vernice UV, mani di fondo, legno duro; adatti anche su acciai.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello