Mola abrasiva per levigatrici ABRANET®, ⌀ 77 mm, Grana: 80

Codice art.: 567801 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRANET®
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 77 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567801 80
EAN / GTIN 6416868670578
Codice del produttore 5420305080

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

Vantaggi:

  • Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
  • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
  • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
  • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

Uso:

Smerigliatura di vernici, stucco, mani di fondo, materie plastiche (rinforzate con fibra), leghe di alluminio e di metalli non ferrosi, componenti di mobili.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mola abrasiva per levigatrici ABRANET®, ⌀ 77 mm, Grana: 80

Mola abrasiva per levigatrici ABRANET®, ⌀ 77 mm, Grana: 80

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
104 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Grana 80 80
Velocità periferica massima 40 m/s 40 m/s
⌀ Disco 77 mm 150 mm
Sigla materiale abrasivo A A
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici Mola abrasiva per levigatrici

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello