Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x 240

Codice art.: 567553 240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.80 / Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF  0.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
390 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 240
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Numero di fori di aspirazione 15
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567553 240
EAN / GTIN 4062406297657
Codice del produttore 567553 240

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi per levigatrici con supporto carta. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.
Mola abrasiva per levigatrici a dispersione aperta, corindone (A). Ideale per materiali con tendenza all'intasamento elevata.

Uso:

Su levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). Prodotto universale per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x 240

Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x 240

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
390 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  0.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
610 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  0.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  0.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali Levigatrici roto-orbitali
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 < 0,1 < 0,1
Grana 240 240 240
Velocità periferica massima 40 40 40
⌀ Disco 150 150 150
Sigla materiale abrasivo A A A
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici Mola abrasiva per levigatrici Mola abrasiva per levigatrici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello