Disco compatto D × T × H (mm), 125×6×22, Confronto granulometrico: 280

Codice art.: 566996 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Confronto granulometrico 280
Grado di finezza fine
Grado durezza morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 6 mm
⌀ Foro H 22 mm
Esecuzione 3S fine
Velocità periferica massima 60 m/s
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566996 280
EAN / GTIN 4045197719997
Codice del produttore 566996 280

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

Uso:

Per lavori di asportazione, pulizia e rifinitura di saldature d’angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (⌀ 125 mm) o rettificatrici per saldature d’angolo (⌀ 150 mm).
Su smerigliatrici angolari senza altri accessori.

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello