Disco abrasivo per lucidare (feltro) 115 mm

Codice art.: 566977 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  32.35 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  26.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: basso
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Metalli non ferrosi
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Disco 115 mm
    Grado durezza medio
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma basso
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Altezza lamelle 20 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Metalli non ferrosi
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo per lucidare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566977 115
    EAN / GTIN 4045197722409
    Codice del produttore 566977 115

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le lamelle di feltro (h 20 mm) perpendicolari al platorello in fibra di vetro permettono la flessibilità e il raffreddamento massimi nel processo di lucidatura.

    Uso:

    Per la lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi in combinazione con pasta per lucidatura n. art. 555740.
    Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min-1).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello