Disco di lucidatura (SiC) 150

Codice art.: 566970 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  35.75 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  29.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Metalli non ferrosi; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma piatto
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Metalli non ferrosi; Acciaio
    Velocità periferica massima 30 m/s
    Tipo di prodotto Disco di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566970 150
    EAN / GTIN 4045197973306
    Codice del produttore 566970 150

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dischi abrasivi elastici per lucidare in poliuretano incorporati con grana abrasiva al carburo di silicio.

    Uso:

    Per la lavorazione di grandi superfici. L’utilizzo successivo delle singole granulometrie permette di ottenere superfici a specchio di qualità. Non è necessario l'uso di pasta per lucidatura.
    Ideale per il miglioramento delle rugosità dopo la rettifica preliminare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello