Foglio circolare tessuto abrasivo SC-DH, ⌀ 125 mm, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 566925 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.05 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  4.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3’182 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SC-DH
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Denominazione originale prodotto SC-DH
Esecuzione A coarse
Colore marrone
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566925 100
EAN / GTIN 4046719061075
Codice del produttore 7000067961

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.
Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura.

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Foglio circolare tessuto abrasivo SC-DH, ⌀ 125 mm, Confronto granulometrico: 100

Foglio circolare tessuto abrasivo SC-DH, ⌀ 125 mm, Confronto granulometrico: 100

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3’182 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 20  pezzi
CHF  4.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
309 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 20  pezzi
CHF  3.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
165 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF  6.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Esecuzione A coarse A coarse A coarse A coarse
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Grado di finezza grosso grosso grosso grossa
Confronto granulometrico 100 100 100 100
Velocità periferica massima 40 m/s 40 m/s 40 m/s 50 m/s
⌀ Disco 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Sigla materiale abrasivo A A A A

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello