{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | duro | |
Grado di finezza | molto grossa | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 566750 125 | |
EAN / GTIN | 4045197566133 | |
Codice del produttore | 566750 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola per pulitura grezza (SiC) 125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
208 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Descrizione della forma | piatto | piatto | piatto |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 | 11.000 min-1 |
Velocità periferica massima | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC | A |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza |