{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | medio − alto | |
Grado di finezza | molto grossa | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 566700 115 | |
EAN / GTIN | 4045197679703 | |
Codice del produttore | 566700 115 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |