Platorello di supporto ISO medio-duro/nervato 108 mm

Codice art.: 566670 108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 108 mm
Inclusa ghiera di serraggio si
Per ⌀ disco 115 mm
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
Platorello di media durezza con alette larghe per un miglior supporto della grana nella levigatura di bordi e in piano. Per lavori di levigatura grezzi nelle grane da 36 a 60.
A norma ISO.