{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KF708 | |
Materiale abrasivo | Corindone seminobile (A). | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 80 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Adattatore | Sistema di cambio rapido Roloc™ | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Denominazione originale prodotto | VSM KF 708 | |
Per sistema di cambio rapido | Roloc™ | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566500 80 | |
EAN / GTIN | 4018875881705 | |
Codice del produttore | 788170 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A) 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
762 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3’820 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
Per sistema di cambio rapido | Roloc™ | Roloc™ |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm |
Tipo di prodotto | Disco in fibra | Disco in fibra |