{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™II | |
Materiale abrasivo | Cubitron™ II | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 36 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Denominazione originale prodotto | 982 C | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Ghisa; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566490 36 | |
EAN / GTIN | 50051141276989 | |
Codice del produttore | 7000028201 | |
Produttore | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |