Disco in fibra (CER) 787C 36

Codice art.: 566479 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.75 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Ceramica; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie 787C
    Materiale abrasivo Grana ceramica
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale Ceramica; Alluminio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566479 36
    EAN / GTIN 50076308897326
    Codice del produttore 7100099257

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali lubrificanti.
    La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell'abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
    Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
    Disco fibrato a elevate prestazioni con distribuzione dei grani aperta.

    Uso:

    Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.
    Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi lamellari.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello