{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | 782C | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Denominazione originale prodotto | 782C | |
Ottimizzato per il materiale | acciaio; Ghisa.; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566473 60 | |
EAN / GTIN | 50076308897203 | |
Codice del produttore | 7100099091 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco in fibra (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Grana: 60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 0.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | acciaio; Ghisa.; Metalli non ferrosi | Acciaio |
Materiale abrasivo | Grana ceramica | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | A |
Tipo di prodotto | Disco in fibra | Disco in fibra |