Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Codice art.: 566466 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
332 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Ghisa
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Cubitron™II
    Materiale abrasivo Cubitron™ II
    Sigla materiale abrasivo ceramica
    Grana 36
    Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 125 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Denominazione originale prodotto 982CX PRO
    Ottimizzato per il materiale Acciaio; Ghisa
    Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566466 36
    EAN / GTIN 638060833223
    Codice del produttore 7100246096

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa a base di prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio del nastro abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
    Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
    Disco fibrato ad alte prestazioni con grana Cubitron™ II migliorata e di forma precisa e nuova progettazione. Per una capacità di asportazione ancora più aggressiva e una maggiore durata rispetto al 982C.

    Uso:

    Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi con lamelle di tela.
    Per la lavorazione dell’acciaio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello