{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Cubitron™ III | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 36 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Contenuto | 25 | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Ghisa. | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566461 36 | |
EAN / GTIN | 068060664471 |