Disco fibrato Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Grana: 36

Codice art.: 566444 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.40 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  7.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Actirox
Materiale abrasivo Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 180 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Alluminio; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Codice del produttore 709159

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
I dischi fibrati VSM Actirox AF 890 presentano una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.
Tipo di grana: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello