Disco fibrato Actirox AF 890 (CER) 36

Codice art.: 566443 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.45 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  3.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’656 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Actirox
    Materiale abrasivo Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 36
    Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 125 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale Alluminio; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566443 36
    EAN / GTIN 4018875091586
    Codice del produttore 709158

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
    I dischi fibrati VSM Actirox AF 890 presentano una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.
    Tipo di grana: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

    Uso:

    Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello